Beli Heavy Duty Manual Winch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Plain Trolley 1.0Ton ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Type: Heavy Duty PlainTrolley
    • Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
  2. KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  3. KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Type: Heavy Duty
  4. KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Geared Trolley 1.0Ton x 3m ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Type: Heavy Duty GearedTrolley
    • Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
  5. KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp26.999.900

    KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Hand Chain (m): 3.5
    • Load Chain (m): 3
    • Rated Load (t): 5
    • Finishing Material: Load Chain: Special Alloy Steel
    • Minimum Distance Between Hooks (mm): 600
    • Standard Lift (m): 3
  6. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  7. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  8. KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.099.900

    KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Material: Load Chain: Special Alloy Steel
  9. KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp8.599.900

    KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -Has a high mechanical efficiency and demonstrates excellent workability with minimum manual force.-A load chain of the world's highest level(breaking stress of 1000N/mm² or more)and outstanding brake performance.
  10. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  11. NIKKO Manual Operated Chain Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.999.900

    NIKKO Manual Operated Chain Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation mechanism has been employed to enable the user to create a freely rotating state simply by turning the grip counter-clockwise.-Equipped with a brake engagement/bite resolving mechanism for recovery with a normal operation
  12. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  13. Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  14. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
Daftar Harga Heavy Duty Manual Winch Terbaru November 2026
KRISBOW Heavy Duty Plain Trolley (Troli Katrol)Rp1.399.900
KRISBOW Heavy Duty Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.599.900
KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp2.499.900
KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp27.999.900
KRISBOW Heavy Duty Geared Trolley (Troli Katrol)Rp1.999.900
Wipro Chain Block Heavy Duty (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.999.900
KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp26.999.900
CPT National Chain Block Heavy Duty 3m (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.099.900
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900
Shuang Ge Model HS-C Triangle (Segitiga) (Heavy-Duty) (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)